S25C JIS 16K SOH-FF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59656960 品番 5160050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質S25C 呼び径(B)2B 外径D(Φmm)155 厚さt(mm)16 呼び径(A)50 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 ボルト穴数8 寸法b(Φmm)80 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)76 内径do(Φmm)61.1 高さT(mm)24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする