ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SO-LJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657057
品番
72500050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】19.1
高さ(mm)
【Y】25
呼び径(B)
2B
寸法r(mm)
8
外径(Φmm)
【O】150
寸法X(mm)
78
呼び径(A)
50
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120.7
内径(Bo)(Φmm)
62.7
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材