ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SW-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657310
品番
7500020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】11.2
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】42.9
高さ(mm)
【Y】14
呼び径(B)
3/4B
外径(Φmm)
【O】100
寸法X(mm)
38
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
69.9
内径(Bo)(Φmm)
27.7
ボルト穴数
4
内径B(Φmm)
21.4
ボルト穴径h(Φmm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材