ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 20K SOH-RF Btype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657477
品番
6300025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】1、【座径g】70
呼び径(B)
1B
外径D(Φmm)
130
厚さt(mm)
20
呼び径(A)
25
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
95
ボルト穴数
4
寸法b(Φmm)
54
ボルト穴径h(Φmm)
19
寸法a(Φmm)
50
内径do(Φmm)
34.5
高さT(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材