S25C JIS 16K SOH-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59657547 品番 6160080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】132 呼び径(B)3B 外径D(Φmm)200 厚さt(mm)20 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)160 ボルト穴数8 寸法b(Φmm)112 ボルト穴径h(Φmm)23 寸法a(Φmm)108 内径do(Φmm)90 高さT(mm)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする