ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 20K SOH-RF Atype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657635
品番
6200100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】160
呼び径(B)
4B
外径D(Φmm)
225
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
185
ボルト穴数
8
寸法b(Φmm)
142
ボルト穴径h(Φmm)
23
寸法a(Φmm)
138
内径do(Φmm)
115.4
高さT(mm)
36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材