ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 30K SOH-RF Atype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657705
品番
6300040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】90
呼び径(B)
1・1/2B
外径D(Φmm)
160
厚さt(mm)
22
呼び径(A)
40
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
ボルト穴数
4
寸法b(Φmm)
70
ボルト穴径h(Φmm)
23
寸法a(Φmm)
66
内径do(Φmm)
49.1
高さT(mm)
34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材