ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657739
品番
6500125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】22.3
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】185.7
高さ(mm)
【Y】35
呼び径(B)
5B
外径(Φmm)
【O】255
寸法X(mm)
164
呼び径(A)
125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
215.9
内径(Bo)(Φmm)
141.2
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材