ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SW-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657766
品番
8500040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】15.9
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】73
高さ(mm)
【Y】21
呼び径(B)
1・1/2B
外径(Φmm)
【O】125
寸法X(mm)
65
呼び径(A)
40
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
98.4
内径(Bo)(Φmm)
49.1
ボルト穴数
4
内径B(Φmm)
38.4
ボルト穴径h(Φmm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材