ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SO-LJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657915
品番
72500100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】23.9
高さ(mm)
【Y】33
呼び径(B)
4B
寸法r(mm)
11
外径(Φmm)
【O】230
寸法X(mm)
135
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
190.5
内径(Bo)(Φmm)
116.9
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材