ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 BL-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658107
品番
4500125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】185.7
呼び径(B)
5B
外径D(Φmm)
255
厚さt(mm)
22.3
呼び径(A)
125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
215.9
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材