ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SW-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658351
品番
7500050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】17.5
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】92.1
高さ(mm)
【Y】24
呼び径(B)
2B
外径(Φmm)
【O】150
寸法X(mm)
78
呼び径(A)
50
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120.7
内径(Bo)(Φmm)
61.1
ボルト穴数
4
内径B(Φmm)
52.7
ボルト穴径h(Φmm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材