ステンレス 角型トレー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59658384 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

サビにくいステンレス製。

板厚(mm)0.4 材質ステンレス鋼 サイズ深型 大 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×170×240 用途料理の下ごしらえなどに。 アズワン品番64-4072-71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59658384
2026-01-20
用途:
収穫した商品の計量に使用
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

ろくに手入れしなくてもサビず変形もせず、便利に使用しています。

対象商品:
59658348
2023-07-08
用途:
メスティン用のコンロ台に

固形燃料コンロでの炊飯の際に台にしています。下が平坦でなくても安定しやすいし、万が一の火災の心配も減り、吹きこぼれも受けてくれるので助かっています。

対象商品:
59658366
2023-09-12
用途:
自動車パテで使用

もっとしっかりとしたものかとおもいましたがそうでもなく、けっこうペラペラでした。これなら100均のてんぷらの皿でもよかったかも

1人が参考にしています
対象商品:
59658323
2023-06-04
用途:
メンテナンス時に

やっぱりマグネットトレーよりこちらの方が使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
59658323
2023-05-15
用途:
リールのメンテナンス
卸売・小売業

頑丈で質感も良い。
磁石もくっつくのでペーパーを固定できる。

1人が参考にしています
対象商品:
59658348
2022-07-18
用途:
受皿
サービス業

100均で購入したトレイはすぐに錆びたのでこちらを購入.塩水を受けていますが錆びずに安心して使えています.

対象商品:
59658384
2022-04-21
用途:
調理用
農・林・水産業

ステンレスでこの価格はお得ですね。調理様にぴったりのサイズです。冷蔵庫でも邪魔になりません。下処理、揚げ物と多様しています。

対象商品:
59658384
2023-01-19
用途:
講座の材料トレーに
その他業種

日本製でしっかりした商品で、安心して使用できました。価格も安く、数が沢山必要だったので大変重宝しました。また必要な時にはリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする