ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 16K SOH-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658457
品番
6160150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】230
呼び径(B)
6B
外径D(Φmm)
305
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
260
ボルト穴数
12
寸法b(Φmm)
202
ボルト穴径h(Φmm)
25
寸法a(Φmm)
196
内径do(Φmm)
166.6
高さT(mm)
38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材