S25C JIS 20K SOP-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59658929 品番 22200150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】230 呼び径(B)6B 外径D(Φmm)305 厚さt(mm)28 呼び径(A)150 ボルト穴中心径(C)(Φmm)260 ボルト穴数12 ボルト穴径h(Φmm)25 内径do(Φmm)166.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする