ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 20K SOH-RF Atype
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658965
品番
6200200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】275
呼び径(B)
8B
外径D(Φmm)
350
厚さt(mm)
30
呼び径(A)
200
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
305
ボルト穴数
12
寸法b(Φmm)
252
ボルト穴径h(Φmm)
25
寸法a(Φmm)
244
内径do(Φmm)
218
高さT(mm)
46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材