ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SO-LJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59659130
品番
72500200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】28.6
高さ(mm)
【Y】44
呼び径(B)
8B
寸法r(mm)
13
外径(Φmm)
【O】345
寸法X(mm)
246
呼び径(A)
200
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
298.5
内径(Bo)(Φmm)
219.5
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材