ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 16K SOH-RF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59659349
品番
6160250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】345
呼び径(B)
10B
外径D(Φmm)
430
厚さt(mm)
28
呼び径(A)
250
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
380
ボルト穴数
12
寸法b(Φmm)
312
ボルト穴径h(Φmm)
27
寸法a(Φmm)
304
内径do(Φmm)
269.5
高さT(mm)
44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材