ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59659681
品番
6200350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】3、【座径g】440
呼び径(B)
14B
外径D(Φmm)
540
厚さt(mm)
40
内径d(Φmm)
333.4
呼び径(A)
350
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
480
ボルト穴数
16
寸法b(Φmm)
408
ボルト穴径h(Φmm)
33
寸法a(Φmm)
398
内径do(Φmm)
358.1
高さT(mm)
62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材