- スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム TAKAGI(高儀) 59659802 - スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム TAKAGI(高儀) 59659802 - スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム TAKAGI(高儀) 59659802

スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード59659802 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラック!
脱衣所などのランドリーラックや、クローゼット内の整理にも活躍!
使い方やインテリアに合わせて、重ね方もアレンジできる!
固定もできるロック付キャスター!
移動ラクラクで掃除もカンタン!

用途
キッチン:ストックしている食材など入れるのにピッタリ!
サニタリー:タオルや石けんなどのランドリーラックに!
セット内容バスケット上×2、バスケット下×1、ロック付キャスター×2(六角ナット付)、キャスター×2(六角ナット付) ホワイト 材質(本体)スチール(エポキシ粉体焼付塗装) 耐荷重(kg/段)3 有効内寸(mm)(バスケット)約170×140×325 材質(キャスター)ポリプロピレン 収納時全高(mm)(3段重ね)約280 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)(3段)約190×385×620 アズワン品番64-4073-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59659827
2023-05-14
用途:
一人暮らしの息子に
サービス業

ワンルーム生活を始める息子のマンションの玄関が狭く下駄箱を置くスペース無かったのでこれを注文してあげました。靴だけでなくちょっとしたものを入れて使っているようです お安くて、移動させやすいですし良かったです。

1人が参考にしています
2021-04-18
用途:
キッチン周りの小物の整理
その他業種

値段も手頃で、収納力も高く、使い勝手についても概ね満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする