ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 30K SOH-RF Ctype
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59660006
品番
6300300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】3、【座径g】405
呼び径(B)
12B
外径D(Φmm)
515
厚さt(mm)
52
内径d(Φmm)
297.9
呼び径(A)
300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
450
ボルト穴数
16
寸法b(Φmm)
370
ボルト穴径h(Φmm)
33
寸法a(Φmm)
360
内径do(Φmm)
321
高さT(mm)
78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材