※使用例
TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン
TAKAGI(高儀)の キッチン本体
TAKAGI(高儀)の セクショナルキッチン
ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59660107
品番
NT2-1200S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレス。
ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。
壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
仕様
2段ロング
材質
棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼
下段棚板耐荷重(kg)
約4
材質(棚板)
ステンレス鋼
上段棚板耐荷重(kg)
約7
材質(樹脂部)
ABS樹脂
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約725〜1200×250×460