ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SO-RF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59660356
品番
6500500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】41.3
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】584.2
高さ(mm)
【Y】71
呼び径(B)
20B
外径(Φmm)
【O】700
寸法X(mm)
559
呼び径(A)
500
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
635
内径(Bo)(Φmm)
511
ボルト穴数
20
ボルト穴径h(Φmm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材