ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 20K SOH-RF Atype
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59660530
品番
6200600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】3、【座径g】720
呼び径(B)
24B
外径D(Φmm)
845
厚さt(mm)
54
呼び径(A)
600
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
770
ボルト穴数
24
寸法b(Φmm)
676
ボルト穴径h(Φmm)
39
寸法a(Φmm)
666
内径do(Φmm)
613
高さT(mm)
96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材