S25C JIS 20K SOH-RF Ctype

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59660539 品番 6200600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
材質S25C 寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】720 呼び径(B)24B 外径D(Φmm)845 厚さt(mm)54 内径d(Φmm)584.2 呼び径(A)600 ボルト穴中心径(C)(Φmm)770 ボルト穴数24 寸法b(Φmm)676 ボルト穴径h(Φmm)39 寸法a(Φmm)666 内径do(Φmm)613 高さT(mm)96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする