代表画像

ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59660627 品番LC-G10-GY
参考基準価格(税別)¥5,891 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Qi2対応、アクティブ冷却機能搭載!ゲームアプリをよくプレイするiPhoneユーザーに最適♪
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、充電中の位置ずれを防ぎ、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。
充電ケーブルの差し込み口の向きを使用場面に応じて扱いやすい方向に360度自由に変えられるのでゲームアプリなどのプレイにも最適です。ライティングエフェクト機能を使用すれば背面のライトの点灯・点滅ができ、ゲームの臨場感も盛り上がり、何よりクールな外観を演出できます。
また、本製品を吸着すればスマホが自立しスマホスタンドとしても機能します。動画視聴やビデオ通話などにも便利です。
※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。
【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】最新のワイヤレス充電規格であるQi2の公式認証を取得しています。
従来のQi(7.5W相当)の2倍である最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現します。従来のQi規格に比べて、より効率的で安全な充電が可能です。
Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電ができ、頼もしいマストアイテムになること間違いなしでしょう。
※最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応機種またはiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります(iPhone 16eを除く)。
【アクティブ冷却システムを搭載】高性能冷却ファンと熱電冷却チップを搭載。これらのコンポーネントが連携して、充電中に発生する熱を効果的に除去します。スマートフォンの温度上昇を抑制することで、充電効率の低下を防ぎ、充電時間を短縮します。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
また、高度な温度センサーが常にスマートフォンの温度を監視し、冷却システムを最適に制御します。
スマートフォンを常に最適な状態に保ちながら、高速で安全な充電体験を提供します。

寸法(mm)約25.1×63×63 質量(g)約94 出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max) 最大出力(W)15 ケーブル長(m)約1.5 入力【USB-C】5V 3A / 9V 3A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする