マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 革手袋
マイト工業株式会社の その他革手袋
レーザー保護手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
59660731
品番
MLPG-11(S)
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
レーザの散乱光から作業者の指先や手元を保護します。
柔軟性の高い耐レーザ素材の保護手袋です。
S/M/L/LLの4サイズをラインナップ
材質
手の平側/指先補強:牛本革、手の甲側:三層構造
サイズ
S
質量(g)
170
手のひらまわり(cm)
19.5〜20.5
手のひら長さ(cm)
17.0〜18.0
注意
※耐レーザ素材を使用しておりますが、レーザ光を直射照射しないでください。
※寸法による推奨サイズは、あくまでも目安となります。
※質量は、誤差が生じる場合があります。