ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パネル駆動方式TN 注文コード59660819 品番JN-T27G165Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はパネル駆動方式など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル 仕様HDR400相当 質量(kg)約4.5 タイプブルーライト軽減モード 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン 表面処理非光沢 電源(AC V)AC 100-240 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高464x幅615x奥行200 スタンド幅230 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB4% / DCI-P3 78% 解像度2560×1440 応答速度Typ:5ms/OD:4ms(GtoG)/MPRT1ms 視野角(左右:上下)V:160°H:170° プラグ、プレイ規格YES スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜53 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、DisplayPort モニターサイズ27型 パネル駆動方式TN フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする