ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パネル駆動方式IPS 注文コード59660828 品番JN-IPS27G300Q-HSP
1月5日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はパネル駆動方式など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル 仕様HDR400相当 質量(kg)約5.3 タイプブルーライト軽減モード 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン 表面処理非光沢 電源(AC V)AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横374-519/縦626-648x幅横614/縦363x奥行191 スタンド幅240 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 / sRGB2% / DCI-P3 100% 解像度2560×1440 応答速度Typ:4ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms 視野角(左右:上下)H:178°V:178° プラグ、プレイ規格YES スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜64 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、DisplayPort モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする