USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 128GB ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59660855 品番RUF3-ACR128G-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ
Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計
Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単

付属品
取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
質量(g)約9 消費電力(W)最大2.5 電源バスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 端子形状USB Type-A、USB Type-C 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:5〜35℃ 湿度:20〜80% 端子数2 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする