ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 300 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59660986
品番
6600020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】14.3
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】42.9
高さ(mm)
【Y】24
呼び径(B)
3/4B
外径(Φmm)
【O】115
寸法X(mm)
48
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
82.6
内径(Bo)(Φmm)
27.7
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材