ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SS400 真空装置用 PL-VG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661011
品番
42000025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
1B
外径D(Φmm)
90
寸法S(mm)
3
厚さt(mm)
8
呼び径(A)
25
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
ボルト穴数
4
寸法G1(mm)
Φ40
ボルト穴径h(Φmm)
10
内径do(Φmm)
34.5
寸法G2(mm)
Φ50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材