ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SS400 真空装置用 PL-VG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661065
品番
42000050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
2B
外径D(Φmm)
120
寸法S(mm)
3
厚さt(mm)
10
呼び径(A)
50
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
ボルト穴数
4
寸法G1(mm)
Φ70
ボルト穴径h(Φmm)
10
内径do(Φmm)
61.1
寸法G2(mm)
Φ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材