SS400 真空装置用 BL-VF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59661126 品番 43000050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質SS400 呼び径(B)2B 外径D(Φmm)120 厚さt(mm)10 呼び径(A)50 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする