曜日別特売
4600050 SFVC2A JPI 300  BL-RF ブリストワ 59661327

SFVC2A JPI 300 BL-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2B
内容量1個注文コード59661327品番4600050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質SFVC2A寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】92.1呼び径(B)2B外径D(Φmm)165厚さt(mm)20.7呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)127ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする