ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 300 BL-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661476
品番
4600065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】104.8
呼び径(B)
2・1/2B
外径D(Φmm)
190
厚さt(mm)
23.9
呼び径(A)
65
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
149.2
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材