ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
上水F12 SOP-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661519
品番
32120150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】204
呼び径(B)
6B
外径D(Φmm)
290
厚さt(mm)
22
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
247
ボルト穴数
6
ボルト穴径h(Φmm)
19
内径do(Φmm)
166.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材