ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 600 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661729
品番
6060050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】25.4
寸法(mm)
【座厚f】7、【座径R】92.1
高さ(mm)
【Y】37
呼び径(B)
2B
外径(Φmm)
【O】165
寸法X(mm)
84
呼び径(A)
50
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
127
内径(Bo)(Φmm)
61.1
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材