ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 600 BL-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661747
品番
4060065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
寸法(mm)
【座厚f】7、【座径R】104.8
呼び径(B)
2・1/2B
外径D(Φmm)
190
厚さt(mm)
28.6
呼び径(A)
65
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
149.2
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材