曜日別特売
6600125 SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワ 59661948

SFVC2A JPI 300 SO-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5B
内容量1個注文コード59661948品番6600125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】33.4寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】185.7高さ(mm)【Y】49呼び径(B)5B外径(Φmm)【O】280寸法X(mm)178呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)235内径(Bo)(Φmm)141.2ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする