ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SS400 真空装置用 PL-VG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662097
品番
42000350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
14B
外径D(Φmm)
450
寸法S(mm)
4.5
厚さt(mm)
20
呼び径(A)
350
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
420
ボルト穴数
12
寸法G1(mm)
Φ380
ボルト穴径h(Φmm)
15
内径do(Φmm)
358.1
寸法G2(mm)
Φ396
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材