ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SS400 真空装置用 BL-VG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662140
品番
44000300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
12B
外径D(Φmm)
400
寸法S(mm)
4.5
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
370
ボルト穴数
12
寸法G1(mm)
Φ325
ボルト穴径h(Φmm)
15
寸法G2(mm)
Φ341
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材