SS400 真空装置用 PL-VF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59662167 品番 41000400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質SS400 呼び径(B)16B 外径D(Φmm)520 厚さt(mm)20 呼び径(A)400 ボルト穴中心径(C)(Φmm)480 ボルト穴数12 ボルト穴径h(Φmm)19 内径do(Φmm)409
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする