ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 300 BL-RF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662508
品番
4600400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】469.9
呼び径(B)
16B
外径D(Φmm)
650
厚さt(mm)
55.6
呼び径(A)
400
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
571.5
ボルト穴数
20
ボルト穴径h(Φmm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材