ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 600 SO-RF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662551
品番
6060300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】66.7
寸法(mm)
【座厚f】7、【座径R】381
高さ(mm)
【Y】92
呼び径(B)
12B
外径(Φmm)
【O】560
寸法X(mm)
400
呼び径(A)
300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
489
内径(Bo)(Φmm)
321
ボルト穴数
20
ボルト穴径h(Φmm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材