ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
船用排ガスF 7805 SOPFF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662596
品番
1780650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
26B
外径D(Φmm)
760
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
650
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
720
ボルト穴数
16
ボルト穴径h(Φmm)
23
内径do(Φmm)
664
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材