本体

64857 焼桐 スクリーン4連 クロシオ 59664197 64857 焼桐 スクリーン4連 クロシオ 59664197

焼桐 スクリーン4連

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59664197 品番64857
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

吸湿性・調湿性があるとされる桐材と、涼しげな印象のい草を使用。フレームは趣を出すため、表面を火で焦がし模様のように木目を出した焼桐仕上げです。
焼桐の表面は変色しにくく、汚れが目立ちにくいです。
置くだけで簡単にお部屋の目隠し、間仕切りができます。
蝶番は360度自由に調節できるので、どちら側にも折りたたみができます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
和室はもちろん洋室にも馴染むシンプルデザインで、玄関・リビング・寝室など、場所を選ばずお使いいただけます。

仕様完成品 材質天然木、い草 質量(kg)約8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×152.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする