本体
スチールと木目調の組み合わせ。スタイリッシュで圧迫感のないデザインです。 幅30cmとスリムなのですきま収納としてもお使いいただけます。 凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂ですので傷がつきにくくお手入れが簡単です。 シンプルで使いやすいスチール製の取手。 扉内は可動棚3枚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。(上扉6.4cmピッチ3ヶ所移動、下扉6.4cmピッチ3ヶ所移動×2)