永吉
永吉の 鉈
永吉の 両刃
サヤ鉈 黒 両刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
165
注文コード
59664267
品番
-
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本格仕様で切れ味抜群!
便利なベルト通し付
木サヤ付きで持ち運びも安心
右腰、左腰のどちらでも対応可能な抜け止めバンド付木鞘(木製ケース)
用途
薪割り
形状
刃:両刃
質量(g)
650
刃渡り(mm)
165