ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260Hz

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59665755 品番Q27G4Z/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます!
クアッドHD (2560 x 1440) 解像度により、驚くほどの詳細を視覚化でき、クリスプで鮮やかなビジュアルを実現します。写真や動画の編集、映画鑑賞など、クアッドHDは明瞭さと品質を提供します。
260Hzフレームレートによって画面がぼやけず、滑らかに表示され、一つ一つの シーンがよりはっきり見えるようになります。
FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなどすばやい動きを必要とするゲームに は、高速応答速度が欠かせません。最大応答速度0.3msでぼやけやゴーストを大 幅に減らし、より見やすくプレイしやすい映像を実現できます。
VESA認証のDisplayHDR 400は、通常のSDRディスプレイに比べて大きな進化をもたらします。他の『HDR互換』スクリーンとは異なり、真のDisplayHDR 400は驚異的な明るさ、コントラスト、色彩を実現します。グローバルディミングと最大のピーク輝度により、画像は際立ったハイライトで生き生きとしより深みのあるニュアンスのある黒を表現します。豊かな新しい色のフルパレットを描写し、感覚を魅了するビジュアル体験を提供します。
Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに 最適な 高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなど のカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。
HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。

付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8mスタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト 仕様【HDCPバージョン】2.2、【色域】NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976) 消費電力(W)28 電源Internal 100 - 240V〜1.5A、50 / 60Hz、(内蔵/アダプタ)電源内蔵 適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE 角度(°)【チルト】Height Adjustment: 130 mm、Pivot: -90〜 90、Swivel: -20 〜 20、Tilt: -5 〜 23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)386.0〜516.0×613.9×240.0(スタンドあり) 精度【色】Delta E < 2 本体質量(kg)4.91(スタンドあり) 最大応答速度1ms (GtG) / 0.3ms MPRT 寸法(縦×横)(mm)有効表示領域:596.736 (H)×335.664 (V) コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度2560×1440@260Hz(OC)-DisplayPort1.4;2560×1440@240Hz-DisplayPort1.4;2560×1440@144Hz-HDMI2.0 保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート 視野角178° (H) / 178° (V) (CR > 10) 入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1 VESAマウント(mm)100×100 色(本体)Black & Red ヘッドフォン端子対応 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 モニターサイズ27型 パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones 最大表示色約10億7300万色 輝度(cd/m2)【通常)350 (SDR) / 400 (HDR)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする